3M™ Flexomount™ Plate Montagetape 411DL, Grijs, 305 mm x 33 m, 0.38 mm

Artikelnummer: 7000036202
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000036202
EAN/GTIN 00051138951900
Nummer fabrikant 7000036202
L-nummer L01310 1961

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Voor fotopolymeer en rubber clichés
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 304.8 mm
Verschillende kleefkrachten op de cliché of cilinder/sleeve

Omschrijving:

3M™ flexomount™ plate mounting tape 411dl is een dubbelzijdige tape ontwikkeld voor het monteren van rubber en fotopolymeer drukplaten op flexografische drukcylinders of sleeve systemen. De lijm is geformuleerd voor schoonverwijderbaarheid van de plaat en de cylinder.

Kenmerk:

Uitstekende hechting op rubber en fotopolymeer platen
Geeft een uniforme volvlak dekking als halftoon punt-reproductie niet kritisch is.
Speciaal geformuleerd voor schoonverwijderbaarheid van de plaat en de cylinder.
Hoge hechting helpt het loskomen van de rand te verminderen
Hoge hechting helpt het optillen van de plaatrand te verminderen
Uitstekende bestendigheid tegen weekmakers
Goede verouderingsweerstand
Uitstekende herpositioneerbaarheid
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical