3M™ Flexomount™ Plate Mounting Tape 411DL, Grey, 457 mm x 33 m, 0.38 mm

Nr art.: 7000028875
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Flexomount
Oznaczenie producenta Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL
Kolor szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Winyl
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość 33 m
Szerokość 457 mm
Grubość 0,38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028875
EAN / GTIN 00021200628603
Numer producenta 7000028875
Numer L L01310 392
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Place rubber and photopolymer printing plates to flexographic printing cylinders or sleeve systems with 3M™ Flexomount™ Plate Mounting Tape 411DL. Our double coated, grey, vinyl mounting tape provides uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical. The soft rubber adhesive has a high adhesion which helps to reduce plate edge lifting. It’s also designed for clean removal from plate and print cylinders. These Flexomount tapes have a solid vinyl carrier which is designed for printing solids and line work.

Zaleta:

  • Achieve excellent shear, peel and impact performance
  • Use for most plastics and metals
  • Provides uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical
  • High adhesion helps reduce plate edge lifting

Zalecenie:

  • Use on most plastics and painted, coated, oily or bare metals