Nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411DL

Codice art.: 7000036202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000036202
EAN / GTIN 00051138951900
Codice del produttore 7000036202
Numero-L L01310 1961

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Per cliché in fotopolimero e gomma
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 304.8 mm
Diverse forze di adesione al cliché o al cilindro/manicotto

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411DL offre una copertura uniforme in termini di colori pieno quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale. Il nostro nastro di montaggio grigio, biadesivo, in vinile, con adesivo in gomma è progettato per la rimozione senza lasciare tracce dalle piastre e dai cilindri di stampa.

Proprietà:

Offrono resistenza eccellente a impatti, taglio e pelatura
Utilizzali per la maggior parte delle plastiche e dei metalli
Offre una copertura uniforme in termini di colori pieni quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale
L'elevata adesione aiuta a ridurre il sollevamento del bordo della piastra
Eccellente resistenza ai plastificanti
Buona resistenza all'invecchiamento
Eccellente riposizionabilità
Elevata resistenza ai solventi
Supporto affidabile

Nota:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical