{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 8956 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PP | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Siła klejenia na stali | 20 N/mm | |
| Rozciągliwość | 6 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 650 N/mm | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 25 mm | |
| Grubość S | 0,131 mm |
| Numer artykułu | 7000035365 | |
| EAN / GTIN | 08000280442394 | |
| Numer producenta | 7000035365 | |
| Numer L | L01310 1498 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |