Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Buona resistenza all'abrasione e all'umidità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Descrizione:
Il nastro rinforzato monodirezionale 8956 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità.
Proprietà:
I filamenti in fibra di vetro percorrono il nastro in modo monodirezionale e offrono un'ottima forza di tensione su tutta la superficie del nastro.
Il prodotto offre la forza adeguata a pacchi molto pesanti e all'imballaggio e alla spedizione intercontinentali
Un adesivo molto resistente che aderisce al truciolato e ad altri substrati.
La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola
Il nastro resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
Nota:
Applicazioni leggere di reggiatura, raggruppamento e rinforzo
Chiusura scatole e rinforzo
Sigillatura e pallettizzazione