Ruban adhésif armé Scotch® 8956, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.12 mm

Réf.: 7000035365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035365
EAN / GTIN 08000280442394
Réf. fabricant 7000035365
Article hors catalogue L01310 1498

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Bonne résistance à l'abrasion et à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 25 mm

Description:

Le ruban Scotch ™ 8956 est un ruban de fermeture polyvalent renforcé en continu par des fils de verre qui lui donnent une bonne résistance à la traction.

Caractéristique(s):

Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).// Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).
On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.// On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.
L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.// L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.
Résiste à l'abrasion et à l'humidité.// Résiste à l'abrasion et à l'humidité.

Remarque(s):

Applications légères de cerclage, de conditionnement et de renforcement
Fermeture et renforcement des boîtes
Scellage et palettisation