Taśma uniwersalna Scotch® do włókien 8956, przezroczysta, 50 mm x 50 m, 0,131 mm, pakowana pojedynczo

Nr art.: 7000062462
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 8956
Oznaczenie producenta Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 20 N/mm
Rozciągliwość 6 %
Wytrzymałość na rozciąganie 650 N/mm
Zastosowanie Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,131 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000062462
EAN / GTIN 04046719762583
Numer producenta 7000062462
Numer L L01310 1409
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uniwersalna taśma filamentowa Scotch® 8956 służy głównie do łączenia jednostek opakowaniowych na paletach, naprawy rozdartych lub uszkodzonych kartonów, wiązania lekkich produktów oraz zamykania i wzmacniania kartonów z tektury falistej.

Zaleta:

  • Zapewnia skuteczne zamknięcie bardzo dużych opakowań kartonowych (np.
  • np.
  • (w tym dużych urządzeń gospodarstwa domowego)
  • Dobra odporność na ścieranie i wilgoć
  • Doskonale nadaje się do wiązania paczek
  • Dobra odporność na ścieranie i wilgoć

Zalecenie:

  • Do wiązania lekkich produktów
  • Do zamykania i wzmacniania opakowań kartonowych
  • Zamknięcie i paletyzacja