Opaski kablowe 3M™ Scotchflex™, FS 200 CW-C, odporne na promieniowanie UV, czarne, 200 mm x 4,8 mm

Nr art.: 7000035298
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000035298
EAN / GTIN 08021684538995
Numer producenta 7000035298
Numer L L01130 108514
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Opaski kablowe 3M™ Scotchflex™ są wykonane z nylonu 6/6 zatwierdzonego przez UL i mogą być stosowane w wielu różnych rozwiązaniach mocujących podczas instalacji elektrycznych, konserwacji lub napraw. Ta opaska zaciskowa z poliamidu jest odporna na działanie paliw, środków smarnych i większości substancji chemicznych, a także na czynniki atmosferyczne (tylko wersja w kolorze czarnym). Jego normalny zakres temperatur roboczych wynosi od -40 °C do 85 °C, a zakres temperatur montażowych od -10 °C do 60 °C.

Zaleta:

  • Umożliwia stosowanie różnorodnych rozwiązań mocujących podczas instalacji elektrycznych, konserwacji lub napraw
  • Odporny na działanie paliw, środków smarnych i większości substancji chemicznych
  • Wykonane z nylonu 6/6 z certyfikatem UL
  • Samogasnący zgodnie z normą UL 94 V2
  • Czarne opaski zaciskowe są odporne na warunki atmosferyczne

Zalecenie:

  • Do najróżniejszych rozwiązań montażowych w instalacjach elektrycznych, podczas konserwacji i napraw