3M™ Scotchflex™ Brida, FS 200 CW-C, Negro, 200 mm x 4.8 mm

Número de artículo: 7000035298
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000035298
EAN / GTIN 08021684538995
Número del fabricante 7000035298
Número L L01130 108514
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la brida Scotchflex™ de 3M™, moldeada con nailon 6/6 con homologación UL, para una amplia gama de soluciones de sujeción en instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones. Esta brida de poliamida es resistente a los combustibles, lubricantes, la mayoría de los agentes químicos y a la intemperie (solo en negro). Tiene un intervalo de temperaturas de servicio normal de -40 a 85 °C y un intervalo de temperaturas de aplicación de -10 a 60 °C.

Ventaja:

  • Ofrece una amplia gama de soluciones de sujeción para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones.
  • Resistente a combustibles, lubricantes y la mayoría de agentes químicos
  • Moldeada con nailon 6/6 con homologación UL
  • Autoextinguible según la norma UL 94 V2
  • Las bridas negras son resistentes a la intemperie

Recomendación:

  • Para una amplia gama de soluciones de fijación en el ámbito de las instalaciones, mantenimiento y reparaciones de sistemas eléctricos.