• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder, FS 200 CW-C, UV-beständig, Schwarz, 200 mm x 4.8 mm

Artikel-Nr.: 7000035298
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000035298
EAN / GTIN 08021684538995
Herstellernummer 7000035298
L-Nummer L01130 108514
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.

Vorteil:

  • Ermöglicht eine Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen
  • Beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien
  • Geformt aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon
  • Selbstverlöschend gemäß UL 94 V2
  • Die schwarzen Kabelbinder sind witterungsbeständig

Empfehlung:

  • Für unterschiedlichste Befestigungslösungen in der Elektroinstallation, Wartung und bei Reparaturen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb