Kabelové pásky 3M™ Scotchflex™, FS 200 CW-C, odolné proti UV záření, černé, 200 mm x 4,8 mm

Artiklové číslo: 7000035298
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000035298
EAN / GTIN 08021684538995
Číslo výrobce 7000035298
L-číslo L01130 108514
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kabelové vázací pásky 3M™ Scotchflex™ jsou lisovány z UL-Approved 6/& nylonu a mohou být použity s různými řešeními upevnění pro elektrické instalace, údržbu nebo opravy. Tato polyamidová stahovací páska je odolná vůči palivům, mazivům a většině chemikálií, stejně jako počasí (pouze černá provedení). Jeho normální rozsah provozní teploty je -40 °C až 85 °C a rozsah montážní teploty je -10 °C až 60 °C.

Výhoda:

  • Umožňuje širokou škálu montážních řešení pro elektrické instalace, údržbu nebo opravy
  • Odolné vůči palivům, mazivům a většině chemikálií
  • Lisovaný z UL schváleného nylonu 6/6
  • Samozhášecí podle UL 94 V2
  • Černé kabelové pásky jsou odolné proti povětrnostním vlivům

Doporučení:

  • Pro širokou škálu upevňovacích řešení v elektroinstalaci, údržbě a opravách