3M™ Tube PST Rétractable à Froid 8427-12, Noire, 35,1/17,5 mm, 305 mm

Réf.: 7000035256
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Couleur noir
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 35,1 mm
Diamètre intérieur flexible 17,5 mm
Longueur totale 0,305 m
Température d’utilisation min. -40 °C
Température d’utilisation max. 90 °C
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 7000035256
EAN / GTIN 08021684312632
Réf. fabricant 7000035256
Article hors catalogue L01130 106630
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les isolateurs de connecteurs rétractables à froid 3M™ séries 8420 et 8430 sont utiles comme isolation électrique primaire pour toutes les épissures de câbles et fils isolés diélectriques solides (caoutchouc et plastique) pour une tension nominale de 1 000 V, à la fois en intérieur et en extérieur. Ils sont souvent efficaces pour fournir une protection physique et une étanchéité aux intempéries pour les applications de communication et autres applications non électriques, y compris les réparations de gaine. La plage de températures de fonctionnement est comprise entre -40 °C et 90 °C. Dans les applications où le produit est continuellement exposé aux rayons UV, il est conseillé de le surenvelopper avec, par exemple, du ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™ ou du ruban électrique en caoutchouc silicone autosoudable Scotch® 70.

Avantage(s):

  • Spécialement conçus pour l'isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l'épissure des câbles à une tension nominale de 1 000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Étanchéité des barillets de cosses, des raccords de conduits et des dérivations conduit-câble
  • Fabriqués en caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Adaptés à une large gamme de sections de câbles
  • Résistent à des températures comprises entre -40 et 90 °C
  • Étanchéité climatique pour la communication et d'autres applications non électriques

Recommandation(s):

  • Etanchéité et protection de connectique de raccordements