3M™ 8427.12 Smršťovací hadička za studena, EPDM, černá, 35,1/17,5 mm, 305 mm

Artiklové číslo: 7000035256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Barva Černá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 35,1 mm
Průměr hadice vnitřní 17,5 mm
Celková délka 0,305 m
Použití teploty min, -40 °C
Použití teploty max. 90 °C
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000035256
EAN / GTIN 08021684312632
Číslo výrobce 7000035256
L-číslo L01130 106630
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Izolační hadice 3M™ řady 8420 a 8430 se studenou smršťovací izolací je zvláště užitečná pro elektrickou izolaci u všech pevných dielektrických (pryžových nebo plastových) izolovaných vodičů a kabelových spojek do 1 000 V. Jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Často poskytují dobrou fyzickou ochranu a ochranu životního prostředí pro komunikační vedení a jiné neelektrické aplikace (včetně oprav kabelových plášťů). Teplotní rozsah je -40°C až 90°C. pro aplikace, kde je výrobek nepřetržitě vystaven UV záření, by měl být zabalený například vinylovou izolační páskou Scotch® Super 33+™ nebo samovulkanizační silikonovou pryžovou páskou Scotch® 70.

Výhoda:

  • Speciálně konstruované pro primární izolaci trvale dielektrických izolovaných vodičů a kabelových spojek do 1 000 V.
  • Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
  • Utěsnění svorek kabelových plášťů, přípojek vodičů a větví od vodičů k kabelům
  • Vyrobeno z pryže EPDM, která neobsahuje chloridy ani síru
  • Vhodné pro širokou škálu kabelových průřezů
  • Odolává teplotám od -40 do 90°C.
  • Těsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje

Doporučení:

  • Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací