3M™ 8427.12 Tuburi termocontractabile la rece, EPDM, negru, 35,1/17,5 mm, 305 mm

Cod articol.: 7000035256
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch
Culoarea negru
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 35,1 mm
Diametru interior furtun 17,5 mm
Lungimea totală 0,305 m
Temperatură de intrare min. -40 °C
Temperatură de intrare max. 90 °C
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 7000035256
EAN / GTIN 08021684312632
Număr producător 7000035256
L-Număr L01130 106630
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura izolatoare cu contracție la rece 3M™ seria 8420 și 8430 este deosebit de utilă pentru izolarea electrică a tuturor firelor izolate dielectric solide (cauciuc sau plastic) și a racordurilor de cablu de până la 1.000V. Acestea sunt potrivite pentru utilizarea în interior și în exterior. Acestea oferă adesea o bună protecție fizică și protecție a mediului pentru liniile de comunicare și alte aplicații non-electrice (inclusiv reparații ale jachetelor de cablu). Intervalul de temperatură este de la -40°C la 90°C. pentru aplicațiile în care produsul este expus continuu la radiații UV, acesta trebuie înfășurat, de exemplu, cu bandă de izolație de vinil Scotch® Super 33+™ sau bandă de cauciuc siliconic autovulcanizant Scotch® 70.

Avantaj:

  • Special conceput pentru izolarea primară a firelor izolate permanent dielectric și a racordurilor de cablu de până la 1.000 volți
  • Asamblare ușoară, care nu necesită unelte
  • Etanșarea terminațiilor jachetei de cablu, a conexiunilor conductoare și a ramurilor de la fire la cabluri
  • Fabricat din cauciuc EPDM care nu conține nici cloruri, nici sulf
  • Potrivit pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cabluri
  • Rezistă la temperaturi de la -40 la 90 ° C.
  • Etanșarea împotriva influențelor de mediu pentru comunicații și alte conexiuni neelectrice

Recomandare:

  • Pentru izolații electrice de până la 1 kV, pentru protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice