Aplikator podkładu 3M™, 08605

Nr art.: 7000033370
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Beżowy Beżowy
Część opisana, Beżowy Borsten
Średnica 35 mm
Oznaczenie producenta Grundierungsapplikator
Kolor Beżowy
Długość, Trzonek 275 mm
Materiał, Trzonek metal
Rodzaj produktu Pędzle okrągłe
Kształt główki pędzla Okrągły.
Rozmieszczenie włosia stopniowany
Możliwość użycia do Farby specjalne
Zakres zastosowania Zastosowanie specjalne
Długość całkowita 275 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000033370
EAN / GTIN 54046719274975
Numer producenta 7000033370
Numer L L01130 108492
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Precyzyjnie nałóż podkład na dokładnie wyznaczone obszary za pomocą aplikatora do podkładu 3M™. To poręczne, niewielkie narzędzie pasuje do małych buteleczek z podkładem i ułatwia precyzyjne nakładanie produktu na wybrany obszar.

Zaleta:

  • Do butelek z podkładem
  • Łatwa obsługa
  • Szybkie nakładanie podkładu
  • Precyzyjne nakładanie pierwszej warstwy