3M™ Aplikátor základního nátěru, 08605

Artiklové číslo: 7000033370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Béžová Béžová
Popsaná část, Béžová Borsten
Průměr 35 mm
Označení výrobce Grundierungsapplikator
Barva Béžová
Délka, Násada 275 mm
Materiál, Násada kov
Druh produktu Kulatý štětec
Tvar hlavy štětce Kulatý
Uspořádání štětin odstupňované
Vhodné pro Speciální barvy
Rozsah použití Zvláštní použití
Celková délka 275 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000033370
EAN / GTIN 54046719274975
Číslo výrobce 7000033370
L-číslo L01130 108492
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí aplikátoru základního nátěru 3M™ přesně definujte oblasti. Tento šikovný malý nástroj se vejde do malých základních lahví a zjednodušuje cílenou aplikaci do oblasti základního nátěru.

Výhoda:

  • Pro základní lahve
  • Jednoduchá obsluha
  • Rychlá aplikace základního nátěru
  • Přesná aplikace základního nátěru