• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Grundierungsapplikator, 08605

Artikel-Nr.: 7000033370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, beige Beige
beschriebenes Teil, Beige Borsten
Durchmesser 35 mm
Herstellerbezeichnung Grundierungsapplikator
Farbe beige
Länge, Stiel 275 mm
Material, Stiel Metall
Produktart Ringpinsel
Pinselkopf Form Rund
Anordnung Borsten gestaffelt
geeignet für Spezialfarben
Einsatzbereich Spezialanwendung
Länge gesamt 275 mm
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000033370
EAN / GTIN 54046719274975
Herstellernummer 7000033370
L-Nummer L01130 108492
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Grundieren Sie genau umgrenzte Bereiche präzise mit dem 3M™ Grundierungsapplikator. Dieses praktische kleine Werkzeug passt in die kleinen Grundierungsflaschen und vereinfacht das gezielte Auftragen auf dem Grundierungsbereich.

Vorteil:

  • Für Grundierungsflaschen
  • Einfache Handhabung
  • Schnelles Auftragen der Grundierung
  • Exakter Primerauftrag