• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

3M™ Aplicador de imprimaciones, 8605

Número de artículo: 7000033370
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, beis Beige
Pieza descrita, Beige Borsten
Diámetro 35 mm
Denominación del fabricante Grundierungsapplikator
Color beis
Longitud, Mango 275 mm
Material, Mango metal
Tipo de producto Pincel cilíndrico
Forma cabeza de pincel Circular
Disposición de cerdas escalonado
Aptitud para Pinturas especiales
Intervalo de empleo Aplicación especial
Longitud total 275 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000033370
EAN / GTIN 54046719274975
Número del fabricante 7000033370
Número L L01130 108492
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Aplique imprimaciones con precisión en zonas bien definidas con el aplicador de imprimaciones 3M™. Esta útil herramienta de pequeño tamaño se adapta a los botes pequeños de imprimaciones y permite una aplicación dirigida y sencilla en la zona de imprimación.

Ventaja:

  • Se adapta fácilmente a botes de imprimaciones
  • Uso sencillo
  • Logre una rápida aplicación de imprimaciones
  • Aplicación exacta de imprimaciones