Okulary ochronne 3M™ z pełną osłoną serii 2890, wentylacja pośrednia, powłoka zapobiegająca zaparowaniu i zarysowaniom, przezroczyste szkła z poliwęglanu, 2890

Nr art.: 7000032480
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Możliwa wkładka korekcyjna
Norma EN 166
Materiał szybki Poliwęglan
Odcień, Szare Szary
Oznaczenie producenta 2890
Okulary nakładane tak
Kod producenta ramy 3M
Kolor Szare
Standardy odniesienia ramy EN 166
Kod producenta szybki 3M
Klasa optyczna szybki 1
Zakres zastosowania Pomieszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032480
EAN / GTIN 04046719302031
Numer producenta 7000032480
Numer L L01110 7
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Okulary ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 2890 zapewniają doskonałe pole widzenia i minimalne parowanie w gorącym lub wilgotnym otoczeniu. Nasze najnowocześniejsze, smukłe okulary z pełną oprawką są wyposażone w szeroką, elastyczną opaskę, którą można łatwo regulować, aby zapewnić wygodne i szczelne dopasowanie.

Zaleta:

  • Okulary ochronne 3M™ GoggleGear™ o szerokim profilu, zapewniające wystarczającą ilość miejsca, aby zmieściły się na większości okularów korekcyjnych
  • Jest dostępny z opcjami: soczewką z poliwęglanu odporną na uderzenia oraz soczewką z acetatu zapewniającą lepszą odporność na działanie substancji chemicznych
  • Dostępne z wentylacją pośrednią, chroniącą przed kroplami cieczy i dużymi cząstkami pyłu, lub z wentylacją zamkniętą, chroniącą przed drobnymi cząstkami pyłu i gazami
  • Konstrukcja szyb o cylindrycznym wygięciu zapewnia optymalne pole widzenia w poziomie
  • Powłoka przeciwmgielna 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą ochronę przed zaparowaniem i zarysowaniami (dostępna w wybranych modelach)
  • Szeroka, elastyczna część nosowa zapewnia dobre dopasowanie podczas noszenia półmasek środków ochrony dróg oddechowych
  • GG2895S z filtrami szklanymi IR-5, które są popularne przy spawaniu gazowym i cięciu metali

Zalecenie:

  • prace mechaniczne