Izvedba:
Združljivost s polovičnimi maskami
Stranski utori omogočajo nošenje prek očal na recept
Širok, enostavno nastavljiv naglavni trak
Opis:
Varnostna očala 3M™ 2890 so klasična očala za popolno vidljivost, za katera je značilno tanko in udobno prileganje. Polikarbonatne leče zagotavljajo zanesljivo zaščito in optimalno vidljivost. Prezračevalne reže in premaz proti zamegljevanju leč učinkovito zmanjšujejo zamegljevanje leč pri delu v visoki vlažnosti. Širok, udobno nastavljiv naglavni trak, nastavljivi tečaji in stranski utori, ki omogočajo nošenje preko očal na recept, zagotavljajo visoko udobje pri nošenju. Ta model ima prozorne leče za nemoten vid - idealen za uporabo pri mehanskem delu. Oznaka objektiva: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9T
Lastnosti:
3M™ GoggleGear™ očala z velikim profilom in dovolj prostora, da se prilegajo večini očal na recept
Na voljo z možnostmi za polikarbonatno lečo, odporno proti udarcem, in acetatno lečo za boljšo kemično odpornost.
Na voljo s posrednim prezračevanjem za zaščito pred tekočimi kapljicami in velikimi prašnimi delci ali z zaprtim prezračevanjem za zaščito pred majhnimi prašnimi delci in plini.
Cilindrično ukrivljena zasnova objektiva zagotavlja optimalno vodoravno vidno polje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Širok, prilagodljiv nosni del omogoča dobro prileganje pri nošenju s polmaskami.
GG2895S s filtri za leče IR-5, priljubljen pri varjenju s plinom in rezanju kovin
Opomba:
Mehanska dela