• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890

Réf.: 7000032480
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris
Référence fabricant 2890
Surlunettes oui
Identification du fabricant monture 3M
Couleur gris
Normes de référence monture EN 166
Caractéristiques cadre bonne aération des yeux; inserts correcteurs possibles
Type de produit lunettes de protection intégrales
Identification du fabricant oculaire 3M
Classe optique oculaire 1
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée
Domaine d’utilisation intérieur
Norme EN 166

Identification et classification

Référence article 7000032480
EAN / GTIN 04046719302031
Réf. fabricant 7000032480
Article hors catalogue L01110 7
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection des yeux avec un excellent champ de vision, et une formation de buée réduite dans des conditions chaudes ou humides, utilisez les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890. Nos lunette-masques de sécurité modernes et minces sont disponibles avec une large sangle élastique, pour un réglage simple, afin d'assurer un ajustement serré et confortable.

Avantage(s):

  • Gamme de lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ à large profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
  • Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz
  • Conception d'optiques cylindriques incurvées, pour un champ de vision horizontal optimal
  • Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
  • Large zone nasale souple, pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
  • GG2895S avec filtre IR 5 utilisé dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Recommandation(s):

  • Travaux mécaniques