Ochelari de protecție 3M™, anti-zgârieturi/anticeață, lentile transparente, 2890

Cod articol.: 7000032480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri
Denumirea producătorului 2890
Supraochelari da
Identificare producător cadru 3M
Culoarea gri
Standarde de referință cadru EN 166
Proprietăți cadru Permit lentila suplimentară de corectare; Ventilație bună a ochilor
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Identificare producător disc 3M
Clasă optică disc 1
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Fără aburire; rezistent la zgârieturi
Domeniu de utilizare Interior
Standard EN 166

Identificare și clasificare

Cod articol 7000032480
EAN / GTIN 04046719302031
Număr producător 7000032480
L-Număr L01110 7
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați ochelarii 3M™ GoggleGear™ seria 2890 pentru vedere completă ca protecție a ochilor, cu câmp vizual excelent și ceață redusă în medii fierbinți sau umede. Ochelarii noștri moderni, subțiri, cu vedere completă, au un design lat, elastic, care poate fi ușor ajustat pentru a asigura o potrivire confortabilă și strânsă.

Avantaj:

  • Ochelari 3M™ GoggleGear™ cu profil mare și spațiu suficient pentru a încăpea peste majoritatea ochelarilor cu prescripție medicală
  • Disponibil cu opțiuni pentru lentile din policarbonat rezistente la impact și sticlă de acetat pentru o rezistență chimică mai bună
  • Disponibil cu ventilație indirectă pentru a proteja împotriva picăturilor lichide și a particulelor mari de praf sau cu ventilație închisă pentru a proteja împotriva particulelor mici de praf și gaze
  • Designul lentilelor curbate cilindrice oferă un câmp vizual orizontal optim
  • Stratul anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibile pe anumite modele)
  • Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când purtați jumătăți de măști de protecție respiratorie
  • GG2895S cu filtre cu discuri IR-5 populare pentru sudarea cu gaz și tăierea metalelor

Recomandare:

  • Lucrări mecanice