• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bumpon™ SJ5616 Elastikpuffer Rollenware, Transparent, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

Artikel-Nr.: 7000029058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Bumpon
Herstellerbezeichnung SJ5616
Verpackung lose
Grundfläche Länge 33 000 mm
Grundfläche Breite 114 mm
Stärke 1,6 mm
Produktart Unterlegplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000029058
EAN / GTIN 00051115528125
Herstellernummer 7000029058
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Bumpon™ SJ5616, Transparent, ist selbstklebendes Elastikpuffer-Rollenmaterial, aus dem Stanzteile zur Verwendung als Gerätefüsse, Anschlagpuffer und Abstandhalter gefertigt werden können. Transparent, 114 mm breit x 33 m lang.

Vorteil:

  • Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
  • Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
  • Hohe Rutschfestigkeit
  • Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
  • Dämpfen Vibrationen und Geräusche
  • Rollenware eignet sich ausgezeichnet für Stanzteile mit unterschiedlichen Anforderungen an die Materialstärke
  • Bleiben weich und flexibel

Empfehlung:

  • Runde oder quadratische Stanzteile zur Verwendung als rutschfeste Gerätefüße an Elektronikgeräten in der Industrie, am Arbeitsplatz oder im Haushalt.
  • Stanzteile als Dichtungsmaterial einsetzbar.
  • Hohe Rutschfestigkeit auf dem Boden.
  • Polster oder Abstandshalter in elektronischen Geräten.
  • Gezieltes Abdecken beim Sandstrahlen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb