3M™ Bumpon SJ5616 Transparente, A20FL, rollo 114.0 MM x 33 M

Número de artículo: 7000029058
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Bumpon
Denominación del fabricante SJ5616
Embalaje sueltos
Superficie de la base longitud 33.000 mm
Superficie de la base anchura 114 mm
Espesor 1,6 mm
Tipo de producto Calzo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000029058
EAN / GTIN 00051115528125
Número del fabricante 7000029058
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Evite que los productos delicados sean arañados con los productos 3M™ Bumpon™ en Rollo. Con una composición de uretano sin plastificante y un adhesivo sensible a la presión de 3M para una fácil aplicación, estos topes ofrecen una amplia gama de funcionalidades, y son ideales para formas troqueladas con diversos requisitos de espesor. Con una gran resistencia al deslizamiento y protección contra vibraciones y ruidos, el Bumpon no se raja ni se endurece, y es una característica clave para pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos de escritorio o portátiles, teléfonos, teclados, balanzas, relojes, dispensadores y ordenadores. 3M™ Bumpon™ se puede utilizar como topes para puertas de armarios, tapas y cajones, como espaciadores para marcos de cuadros, como protectores para evitar daños durante las entregas, y para evitar que las partes entren en contacto directo entre sí.

Ventaja:

  • Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
  • El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
  • Antideslizante.
  • No araña ni deja marcas en las superficies.
  • Reduce el ruido y la vibración
  • El formato Rollstock es excelente para formas troqueladas con diversos espesores
  • No se endurece ni se agrieta.

Recomendación:

  • Piezas estampadas redondas o cuadradas para su uso como patas antideslizantes del equipo en equipos electrónicos industriales, del lugar de trabajo o del hogar.
  • Las piezas estampadas se pueden utilizar como material de sellado.
  • Alta resistencia al deslizamiento en el suelo.
  • Cojines o espaciadores en dispositivos electrónicos.
  • Cobertura específica durante el chorro de arena.