Ruban de Montage 3M™ Flexomount™ 411DL, Gris, 457 mm x 33 m, 0.38 mm

Réf.: 7000028875
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Flexomount
Référence fabricant Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat Vinyle
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Montage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; résistant aux solvants
Longueur 33 m
Largeur 457 mm
Epaisseur 0,38 mm

Identification et classification

Référence article 7000028875
EAN / GTIN 00021200628603
Réf. fabricant 7000028875
Article hors catalogue L01310 392
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Placez les plaques d'impression en caoutchouc et photopolymères sur les cylindres d'impression flexographique ou les systèmes de manchons avec le Ruban pour fixation de plaque 3M™ Flexomount™ 411DL. Notre ruban de montage en vinyle gris double face fournit une couverture uniforme des encres solides lorsque la reproduction de points en demi-tons n'est pas critique. L'adhésif en caoutchouc souple a une adhésion élevée qui permet de réduire le soulèvement des bords de la plaque. Il est également conçu pour un retrait propre de la plaque et des cylindres d'impression. Ces rubans Flexomount sont dotés d'un support en vinyle robuste conçu pour l'impression des encres solides et le travail à la chaîne.

Avantage(s):

  • Obtenez une excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux impacts
  • À utiliser pour la majorité des plastiques et métaux
  • Spécialement formulé pour un décollement facile de la plaque et du cylindre
  • Une forte adhésion permet de réduire le soulèvement des bords de la plaque

Recommandation(s):

  • Pour la plupart des plastiques et métaux peints, enduits, huileux ou nus