• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL, Grau, 457 mm x 33 m, 0.38 mm

Artikel-Nr.: 7000028875
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028875
EAN / GTIN 00021200628603
Herstellernummer 7000028875
L-Nummer L01310 392
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL dient zur Montage von Druckplatten aus Gummi und Fotopolymer auf Flexodruckzylindern oder Hülsensystemen (Sleeves). Unser doppelseitig beschichtetes, graues Vinylmontageband sorgt für gleichmäßig deckende Volltonflächen, wenn Rasterpunktwiedergabe nachrangig ist. Der weiche Gummiklebstoff hat eine hohe Haftkraft, die dem Ablösen der Klischeekanten entgegenwirkt. Zugleich lässt er sich von Klischees und Druckplatten sauber entfernen. Diese Flexomount Klebebänder verfügen über einen kompakten Vinylträger speziell für den Druck von Volltonflächen und Linienelementen.

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Scher-, Schäl- und Schlagfestigkeit
  • Für die meisten Kunststoffe und Metalle geeignet
  • Gleichmäßig deckende Volltonflächen, wenn Rasterpunktwiedergabe nachrangig ist
  • Die hohe Klebekraft verhindert ein Anheben der Plattenkanten

Empfehlung:

  • Für die meisten Kunststoffe und lackierte, beschichtete, ölige oder blanke Metalle