Dysza cylindryczna 3M™, szerokość strumienia od 5 cm do 15 cm

Nr art.: 7000028626
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Zylinder Düse
Kolor Złoty
Rodzaj produktu Dysza
Kształt dyszy wylotowej kształt okrągły
Możliwość użycia do ciecze
Materiał Mosiądz
Średnica zewnętrzna dyszy 17,5 mm
Długość całkowita 12,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028626
EAN / GTIN 00048011619903
Numer producenta 7000028626
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kleje konstrukcyjne 3M™ Scotch-Weld™ dwuskładnikowe nakłada się za pomocą systemu EPX: prosto – szybko – czysto. Ręczny aplikator EPX umożliwia mobilne i niezależne nakładanie kleju i jest przeznaczony do stosowania z dużymi kartuszami o pojemności 400 ml.

Zaleta:

  • Ręczny aplikator EPX do dwuskładnikowych klejów konstrukcyjnych
  • Krótki czas przezbrajania
  • Większe bezpieczeństwo: System EPX nie wymaga bezpośredniego kontaktu użytkownika z klejem
  • Lekkie, przenośne urządzenie ręczne