3M™ Tryska 4001 pro lepidla ve spreji ve válci, šířka nástřiku 5 cm až 15 cm, 1 ks.

Artiklové číslo: 7000028626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Zylinder Düse
Barva Zlatá
Druh produktu Tryska
Tvar výstupní trysky kulatá
Vhodné pro kapaliny
Materiál Mosaz
Průměr trysky vnější 17,5 mm
Celková délka 12,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028626
EAN / GTIN 00048011619903
Číslo výrobce 7000028626
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

2složková stavební lepidla 3M™ Scotch-Weld™ lze zpracovávat pomocí systému EPX: Jednoduchá - rychlá - čistá. Ruční aplikátor EPX umožňuje mobilní a nezávislé lepení a používá se při použití 400 ml velkých kazet.

Výhoda:

  • EPX ruční aplikátor pro 2-složková stavební lepidla
  • Krátké doby nastavení
  • Plus zabezpečení: Systém EPX nevyžaduje přímý kontakt uživatele s lepidlem
  • Lehké mobilní ruční zařízení