3M™ Duză 4001 pentru adezivi cu pulverizare cilindrică, lățime de pulverizare de la 5 cm la 15 cm, 1 buc.

Cod articol.: 7000028626
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Zylinder Düse
Culoarea Auriu
Tip produs Duză
Formă ieșire duză rotund
Recomandat pentru lichide
Material Alamă
Diametrul duzei în exterior 17,5 mm
Lungimea totală 12,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028626
EAN / GTIN 00048011619903
Număr producător 7000028626
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Adezivii pentru construcții 3M™ Scotch-Weld™ cu 2 componente pot fi procesați cu sistemul EPX: Simplu - rapid - curat. Aplicatorul de mână EPX permite lipirea mobilă și independentă și este utilizat la utilizarea cartușelor mari de 400 ml.

Avantaj:

  • Aplicator manual EPX pentru adezivi de construcție cu 2 componente
  • Timpi de configurare scurți
  • Plus securitate: Sistemul EPX nu necesită contactul direct al utilizatorului cu adezivul
  • Dispozitiv portabil mobil ușor