Buse pour bonbonne de colle 3M™ 4001, Largeur de pulvérisation 5 cm à 15 cm

Réf.: 7000028626
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Zylinder Düse
Couleur doré
Type de produit buse
Forme buse de sortie forme ronde
Pour liquides
Matériau Laiton
Diamètre extérieur buse 17,5 mm
Longueur totale 12,5 mm

Identification et classification

Référence article 7000028626
EAN / GTIN 00048011619903
Réf. fabricant 7000028626
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les buses de pulvérisation pour bonbonne de colle sont une partie essentielle de notre système adhésif. Étant donné que chaque cylindre est autonome, sous pression et prêt à être utilisé immédiatement, un jet de pulvérisation optimisé est obtenu grâce à la buse de pulvérisation appropriée.

Avantage(s):

  • Requis pour une utilisation avec les applicateurs de colle en bonbonne
  • Forme de pulvérisation étroite pour une couverture contrôlée
  • Fournit une couverture uniforme et des temps de séchage
  • Fixation et retrait faciles