Ściągaczka gumowa 3M™ Wetordry™, 70 mm x 108 mm, 05517

Nr art.: 7000028348
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Wetordry™
Oznaczenie producenta 05517; Wetordry™ Gummiabzieher
Opakowanie luzem
Kolor czarny
Rodzaj produktu Szpachla
Platformy prostokąt
Szerokość płytki narzędzia 70 mm
Długość płytki narzędzia 108 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028348
EAN / GTIN 00051144055173
Numer producenta 7000028348
Numer L L51710 127
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Gumowa ściągaczka 3M™ Wetordry™ wykonana jest z elastycznej, a jednocześnie wytrzymałej gumy. Nasze narzędzie do usuwania nadmiaru idealnie nadaje się do usuwania smug powstających podczas szlifowania lub nakładania szpachli wygładzającej i wypełniaczy z tworzyw sztucznych. Podczas szlifowania na mokro można w ten sposób usunąć również wióry szlifierskie i wodę.

Zaleta:

  • Wykonane z elastycznej, a jednocześnie wytrzymałej gumy
  • Usuwanie wiórów szlifierskich i wody podczas szlifowania na mokro
  • Możliwe zastosowanie do nakładania szpachli o drobnej konsystencji i wypełniaczy syntetycznych
  • Przydatne akcesoria do każdego rodzaju szlifowania na mokro