Bloc en caoutchouc 3M™ Wetordry™, 70 mm x 108 mm, 05517

Réf.: 7000028348
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Wetordry™
Référence fabricant 05517; Wetordry™ Gummiabzieher
Emballage En vrac
Couleur noir
Type de produit spatule
Type rectangulaire
Largeur lame d’outil 70 mm
Longueur lame d’outil 108 mm
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 7000028348
EAN / GTIN 00051144055173
Réf. fabricant 7000028348
Article hors catalogue L51710 127
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le bloc en caoutchouc 3M™ Wetordry™ est réalisé dans un caoutchouc souple et résistant. Il est idéal pour retirer le dépôt formé lors du ponçage ou de l’application du mastic polyester, plastique et acrylique. Il élimine les copeaux de ponçage et l’eau dans le cas d’un ponçage humide.

Avantage(s):

  • En caoutchouc souple et résistant
  • Élimine les copeaux de ponçage et l’eau lors du ponçage humide
  • Peut être utilisée pour appliquer du mastic de vitrier ou du mastic plastique.
  • Un accessoire utile pour toutes les opérations de ponçage humide