3M™ Gummispatel / skraber, 107 x 70 mm, 50 stk. / karton

Art.-nr.: 7000028348
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Wetordry™
Producentbetegnelse 05517; Wetordry™ Gummiabzieher
Emballage løs
Farve sort
Produkttype spartel
Form firkant
Bredde, værktøjsark 70 mm
Længde, værktøjsblad 108 mm
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000028348
EAN/GTIN 00051144055173
Producentnummer 7000028348
L-nummer L51710 127
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Wetordry gummiaftrækkeren er fremstillet af fleksibelt, men robust gummi. Vores aftrækker er ideel til fjernelse af striber, der opstår ved slibning eller påføring af fint fyldstof og plastfyldstof. Under vådslibning kan det også bruges til at fjerne slibespåner og vand.

Fordel:

  • Fremstillet af fleksibelt, men robust gummi
  • Fjern slibespåner og vand under våd slibning
  • Mulig brug til påføring af fintfyldstof og plastfyldstof
  • Nyttigt tilbehør til enhver våd slibeproces