• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ Wetordry™ Gummiabzieher, 70 mm x 108 mm, 05517

Artikel-Nr.: 7000028348
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie Wetordry™
Herstellerbezeichnung 05517; Wetordry™ Gummiabzieher
Verpackung lose
Farbe schwarz
Produktart Spachtel
Form Rechteck
Breite Werkzeugblatt 70 mm
Länge Werkzeugblatt 108 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028348
EAN / GTIN 00051144055173
Herstellernummer 7000028348
L-Nummer L51710 127
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Wetordry™ Gummiabzieher besteht aus flexiblem und zugleich robustem Gummi. Unser Abzieher eignet sich ideal für das Entfernen von Schlieren, die beim Schleifen oder Auftragen von Feinspachtelmasse und Kunststofffüllmasse entstehen. Beim Nassschleifen lassen sich hiermit auch Schleifspäne und Wasser entfernen.

Vorteil:

  • Gefertigt aus flexiblem und zugleich robustem Gummi
  • Entfernen von Schleifspänen und Wasser beim Nassschleifen
  • Möglicher Einsatz zum Auftragen von Feinspachtelmasse und Kunststoff-Füllmasse
  • Nützliches Zubehör für jedes Nassschleifverfahren