Scotch-Brite™ Almohadilla de mano 7447, 152 mm x 228 mm

Número de artículo: 7000027560
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Handpad 7447
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 152 mm
Longitud del abrasivo 228 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color marrón
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado
Para material Vidrio; madera; Cerámica; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000027560
EAN / GTIN 50048011042294
Número del fabricante 7000027560
Número L L51710 440
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el pliego de uso general Scotch-Brite™ 7447 para una amplia variedad de materiales y tareas. Nuestros pliegos combinan flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso para obtener resultados de acabado fino consistentes. Son especialmente útiles para trabajos de limpieza difíciles. Los pliegos Scotch-Brite se usan de manera similar a la lana de acero de grado 1, pero a diferencia de esta, no se deshilachan durante el uso, no se oxidan después de su uso ni crean minúsculas astillas de metal. El material de malla abierta no tejido es resistente al ensuciamiento y se puede usar en seco, con agua o con disolventes, y se puede enjuagar para su reutilización. Use nuestros pliegos color granate de varias formas. Se ajustan cómodamente a la mano para ofrecer un control preciso, o bien se pueden usar con un bloque-soporte de mano para un acabado uniforme, o en una lijadora para cubrir áreas de mayor tamaño. Nuestros pliegos tienen abrasivos de óxido de aluminio de grano fino que cortan rápido y fino, y dejan una superficie acabada suave. Los profesionales del sector usan el óxido de aluminio por su resistencia, tasa de corte y longevidad. El duradero abrasivo se fractura por sí mismo durante el uso para crear bordes de corte frescos de manera continua: esto lo diferencia de los abrasivos tradicionales como el granate, que se desgasta rápidamente con el uso. El óxido de aluminio a menudo se usa en aplicaciones de desbaste, además de lijado y acabado, por su alta tasa de corte, dureza, resistencia y baja retención de calor. Es ideal para el uso en una amplia variedad de sustratos, tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro. Los productos abrasivos industriales Scotch-Brite™ son productos de acondicionamiento de superficies únicos que mezclan abrasivos en nylon de material no tejido u otras fibras sintéticas para crear un sistema que ofrece resultados consistentes durante la vida útil del producto. El material de red abierta es antiembozo y mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al limitar la obturación de las fibras.

Ventaja:

  • Obtenga una alternativa superior a la lana de acero, los cepillos de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
  • Incluye un abrasivo de óxido de aluminio de grano fino para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de nudos y la compactación de fibras
  • Ideal para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho o composites
  • El pliego reutilizable resiste los desgarros, las astillas, el deshilachado y en ensuciamiento.
  • Además, no se oxida nunca, por lo que proporciona una larga vida útil
  • Se puede plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento eficaces en superficies planas, irregulares o con contornos.

Recomendación:

  • Úselo para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de nudos y la compactación de fibras
  • Úsela en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho o composites