{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | DI-NOC | |
| Označení výrobce | Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 1,22 m | |
| Délka fólie | 30 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | odolná proti odírání | |
| Transparentnost | 0 % | |
| Opakovaně použitelný | ano | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7000008066 | |
| EAN / GTIN | 04548623545318 | |
| Číslo výrobce | 7000008066 | |
| L-číslo | L01130 108391 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |