Tableau blanc et écran de projection 3M™ PWF-500 (1.22 m x 30 m)

Réf.: 7000008066
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série DI-NOC
Référence fabricant Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie
Couleur blanc
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 30 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Transparence 0 %
Réutilisabilité oui
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7000008066
EAN / GTIN 04548623545318
Réf. fabricant 7000008066
Article hors catalogue L01130 108391
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Transformez une surface, une cloison ou une paroi de verre en tableau blanc fonctionnel grâce aux films tableau blanc 3M™ DI-NOC™, redynamisant les espaces de réunion, les salles de classe, les bureaux et les espaces de travail collaboratifs. Ces films tableau blanc adhésifs innovants peuvent adhérer en toute sécurité à une large variété de substrats et sont disponibles avec une surface mate ou brillante, permettant d'écrire lisiblement. Toutes les marques de stylo effaçables à sec peuvent être facilement essuyées, laissant le tableau blanc propre et prêt à être réutilisé. Grâce à leur conception fine et légère, ces films peuvent maximiser l'espace actif d'une salle de réunion par rapport aux solutions de tableau blanc traditionnelles. Ils peuvent également être utilisés comme écran de projection.

Avantage(s):

  • Transformez les espaces de réunion, les bureaux, les salles de classe et l'espace de travail collaboratif
  • Facile à installer sur les murs et autres surfaces
  • La conception fine et légère économise de l'espace par rapport aux tableaux blancs traditionnels
  • Facile à installer et à retirer des murs et autres surfaces
  • Disponible avec une surface mate ou brillante pour écrire lisiblement
  • Le film adhésif adhère en toute sécurité à une variété de substrats
  • Facile à nettoyer
  • Peuvent également être utilisés comme écran de projection

Recommandation(s):

  • Rédaction et projection, travail collaboratif, pose dans les salles de classe, collèges, salles de réunion et universités