{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | DI-NOC | |
| Denumirea producătorului | Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Folie de protecţie | |
| Lățime folie | 1,22 m | |
| Lungimea foliei | 30 m | |
| Materialul foliei | clorură de polivinil (PVC) | |
| Caracteristici | rezistent la uzură | |
| Transparență | 0 % | |
| Reutilizabil(ă) | da | |
| Cu bandă edezivă / de prindere | da |
| Cod articol | 7000008066 | |
| EAN / GTIN | 04548623545318 | |
| Număr producător | 7000008066 | |
| L-Număr | L01130 108391 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |