{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Seria | Scotch® 70 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® 70 Silikon-Kautschuk-Band | |
| Opakowanie | karton | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | szare | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Kauczuk etylenowo-propylenowy | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Maks. odporność na temperaturę | 180 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz | |
| Zastosowanie | Izolowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny | |
| Długość | 9 m | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Grubość | 0,3 mm |
| Numer artykułu | 7000006225 | |
| EAN / GTIN | 00051128572610 | |
| Numer producenta | 7000006225 | |
| Numer L | L01310 85 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |