Scotch® 70 trak iz silikonske gume, samozapiralni, svetlo siv, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

Št. art.: 7000006225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000006225
EAN/GTIN 00051128572610
Številka proizvajalca 7000006225
L-število L01310 85
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch® 70 samovulkanizirajoči silikonski izolacijski trak se uporablja kot zaščitna obloga za zaključevanje visokonapetostnih kablov.

Prednosti:

  • Silikonski material za podlago in zelo prilagodljivo silikonsko lepilo
  • Odlična odpornost proti uhajanju toka in oblokom
  • Temperaturna obstojnost do 180 °C
  • Skladno z direktivo RoHS 2011/65/EU
  • Zelo prilagodljiv
  • Odlična instant fuzija

Priporočilo:

  • Izolacija na silikonskih kablih
  • Navijanje žice na čelnih pokrovčkih
  • Izolacija zunanjih naprav in transformatorjev