{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Serie | Scotch® 70 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® 70 Silikon-Kautschuk-Band | |
| Embalaje | Cartón | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | gris | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Caucho de etileno y propileno | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 180 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior | |
| Aplicación | Aislar | |
| Características | Resistente a la humedad; resistente a la corrosión atmosférica; resistente al agua | |
| Longitud | 9 m | |
| Anchura | 25 mm | |
| Espesor | 0,3 mm |
| Número de artículo | 7000006225 | |
| EAN / GTIN | 00051128572610 | |
| Número del fabricante | 7000006225 | |
| Número L | L01310 85 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |