{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchfil™ | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Scotchfil™ Selbstverschweißendes Butyl-Kautschuk-Band | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Kauczuk etylenowo-propylenowy | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Maks. odporność na temperaturę | 80 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Lakierowanie; Maskowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; elastyczne | |
| Długość L | 1,5 m | |
| Szerokość B | 38 mm | |
| Grubość S | 3 mm |
| Numer artykułu | 7000006089 | |
| EAN / GTIN | 00054007417507 | |
| Numer producenta | 7000006089 | |
| Numer L | L01310 1215 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |