3M™ Scotchfil™ butylkaučuková , samolepicí, černá, 38 mm x 1,5 m, 3 mm

Artiklové číslo: 7000006089
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotchfil™
Označení výrobce 3M™ Scotchfil™ Selbstverschweißendes Butyl-Kautschuk-Band
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Ethylen-propylenový kaučuk
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost max. 80 stupeň
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Konzervace; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Tlumící
Délka L 1,5 m
Šířka B 38 mm
Tloušťka S 3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000006089
EAN / GTIN 00054007417507
Číslo výrobce 7000006089
L-číslo L01310 1215
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Samotěsnicí butylovou gumovou páskou 3M™ Scotchfil™ izolujte sloučeniny až do 600 V. tuto pásku lze navinout, natahovat nebo tvarovat kolem nepravidelných tvarů, aby bylo dosaženo rychlé a hladké izolace. Je dostatečně měkký a pružný, aby byl snadno tvarován prsty. Je certifikován UL jako spojovací izolace pro elektrické vodiče při teplotách až 80 °C, pokud jsou zabaleny buď vinylovou elektrickou izolační páskou Super 33+™ nebo Super 88.

Výhoda:

  • Měkký a pružný – snadno se tvaruje prsty
  • Může být navinutý, natažený nebo formovaný kolem nepravidelných tvarů pro dosažení rychlé, hladké izolace
  • UL uznáno
  • Teplotní odolnost při 80°C.