{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchfil™ | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotchfil™ Selbstverschweißendes Butyl-Kautschuk-Band | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Ethylen-Propylen-Kautschuk | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Temperaturbeständig bis | 80 Grad | |
| Liner vorhanden | nein | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Isolieren; Versiegelung | |
| Eigenschaften | anschmiegsam; elastisch | |
| Länge L | 1,5 m | |
| Breite B | 38 mm | |
| Stärke S | 3 mm |
| Artikelnummer | 7000006089 | |
| EAN / GTIN | 00054007417507 | |
| Herstellernummer | 7000006089 | |
| L-Nummer | L01310 1215 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |