Bandă de cauciuc butilic 3M™ Scotchfil™, autosigilantă, neagră, 38 mm x 1,5 m, 3 mm

Cod articol.: 7000006089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotchfil™
Denumirea producătorului 3M™ Scotchfil™ Selbstverschweißendes Butyl-Kautschuk-Band
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Cauciuc etilen-propilenă
Adeziv Cauciuc natural
Rezistență la temperatură max. 80 grad
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; elastic
Lungime L 1,5 m
Lăţime B 38 mm
Concentrație S 3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000006089
EAN / GTIN 00054007417507
Număr producător 7000006089
L-Număr L01310 1215
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda de cauciuc butilic autoetanșant 3M™ Scotchfil™ pentru a izola compușii până la 600 V. această bandă poate fi înfășurată, întinsă sau modelată în jurul formelor neregulate pentru a obține o izolare rapidă și netedă. Este suficient de moale și suplă pentru a fi ușor modelată cu degetele. Este certificat ul ca izolație articulară pentru conductorii electrici la temperaturi de până la 80°C atunci când este înfășurat cu bandă de izolare electrică Super 33+™ sau Super 88.

Avantaj:

  • Moale și suplă - ușor de modelat cu degetele
  • Poate fi înfășurat, întins sau format în jurul formelor neregulate pentru a obține o izolare rapidă și netedă
  • UL recunoscut
  • Rezistent la temperatură la 80 °C.