Taśma rzepowa 3M™ SJ3526, czarna, 15 mm x 45,7 m, 4,4 mm, do użytku wewnątrz

Nr art.: 7000002127
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SJ3526
Oznaczenie producenta 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N
Opakowanie luzem
Kolor Czarny
Min. temperatura przechowywania -40 °C
Maks. temperatura przechowywania 50 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 5 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Odporność na temperaturę od -40 stopni
Odporność na temperaturę do 50 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 45,7 m
Szerokość B 15 mm
Grubość S 4,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000002127
EAN / GTIN 00021200862403
Numer producenta 7000002127
Numer L L01310 600
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma z haczykami 3M™ SJ3526N jest wyposażona w wydajny klej na bazie kauczuku syntetycznego. Zapewnia długotrwałą odporność na średnie temperatury do 50°C (70°C przez krótki czas). Nasza taśma z haczykami nylonowymi jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń i bardzo dobrze przylega do papieru i kartonu, lakieru, surowego i lakierowanego metalu, szkła, zabezpieczonego drewna oraz wielu tworzyw sztucznych. Pasuje do taśmy pętelkowej SJ3527N.

Zaleta:

  • Wysokowydajny klej na bazie kauczuku syntetycznego do zastosowań wewnętrznych wymagających średniej odporności na temperaturę
  • Dzięki mocnemu klejowi, który przylega do najróżniejszych powierzchni
  • Wytrzymała tkanina nylonowa pozwala na tysiące cykli zamykania
  • Szybki montaż pozwala skrócić czas produkcji i obniżyć koszty
  • Nadaje się do wielu branż, takich jak transport, elektronika, wyposażenie biurowe, wyposażenie sklepów oraz oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne
  • Dobra przyczepność nawet na powierzchniach trudnych do klejenia
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich

Zalecenie:

  • Powierzchnie reklamowe i oznakowanie
  • Do mocowania tkanin do tapicerki meblowej
  • Do montażu podzespołów kompozytowych
  • Do mocowania okładzin tapicerowanych
  • Do zawieszania często wymienianych grafik i banerów
  • Do mocowania zdejmowanych poduszek siedziskowych