{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SJ3526 | |
| Référence fabricant | 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | noir | |
| Température de stockage de | -40 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 50 °C | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Nombre d’ouvertures/fermetures | 5 000 | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | bande adhésive auto-agrippante | |
| Substrat | Tissu | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Résistance aux températures min. | -40 degrés | |
| Résistance aux températures max. | 50 degrés | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Fixer; Montage; coller | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; possibilité de découpe à la main | |
| Longueur L | 45,7 m | |
| Largeur B | 15 mm | |
| Epaisseur S | 4,4 mm |
| Référence article | 7000002127 | |
| EAN / GTIN | 00021200862403 | |
| Réf. fabricant | 7000002127 | |
| Article hors catalogue | L01310 600 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |