{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SJ3526 | |
| Označení výrobce | 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N | |
| Obal | volné | |
| Barva | Černá | |
| Teplota skladování od | -40 °C | |
| Teplota skladování do | 50 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Počet opětovných uzavření | 5 000 | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Suchý zip | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Teplotní odolnost min. | -40 stupně | |
| Teplotní odolnost max. | 50 stupně | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Odstranění beze zbytku | |
| Délka L | 45,7 m | |
| Šířka B | 15 mm | |
| Tloušťka S | 4,4 mm |
| Katalogové číslo | 7000002127 | |
| EAN / GTIN | 00021200862403 | |
| Číslo výrobce | 7000002127 | |
| L-číslo | L01310 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |