3M™ Fastener Hook SJ3572, White, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm

Nr art.: 7000001973
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV
Długość 45,7 m
Szerokość 25 mm
Grubość 3,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000001973
EAN / GTIN 00021200872921
Numer producenta 7000001973
Numer L L01130 100990
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Hook Fastener SJ3572 is coated with a high performance acrylic adhesive and offers a high temperature performance up to +90 °C. Our hook fastener bonds well to paint, bare and painted metal, glass, sealed wood, and many plastics. It's designed for indoor and outdoor use. Its loop equivalent is SJ3571.

Zaleta:

  • High performance acrylic adhesive designed for high temperature resistance
  • Durable for thousands of closures
  • Quick fastening that helps reduce production time and costs
  • Suitable for a range of industries such as transportation, electronics, office equipment, shop fitting and both internal and external signals
  • Features excellent temperature resistance of 200°F (93°C)

Zalecenie:

  • Applications in transportation, electronics, office equipment, shop fitting and interior and exterior signage
  • Electronics sector
  • Aircraft construction
  • Rail vehicle construction
  • Advertising and decoration area
  • Removable fasteners