3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3572, Wit, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm

Artikelnummer: 7000001973
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000001973
EAN/GTIN 00021200872921
Nummer fabrikant 7000001973
L-nummer L01130 100990
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Klittenbandsluiting (haak) SJ3572 is gecoat met een hoogwaardige acrylaatlijm en biedt hoge temperatuurprestaties tot +90 °C. Onze klittenbandsluiting (haak) hecht goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen en buiten. De bijbehorende lus is SJ3571.

Voordeel:

  • Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
  • Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
  • Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
  • Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
  • Beschikt over uitstekende temperatuurbestendigheid van 200 ° F (93 ° C)

Advies:

  • Toepasbaar bij transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten